クレセル
温湿度計tamagoブルー
可愛らしい玉子型の温湿度計で、健康管理のお手伝いをします。
壁掛け・卓上両用の温湿度計です。
用途
室内用温度・湿度計。
仕様
スタンド付・壁掛け穴付
材質
ABS樹脂
色
ブルー
本体寸法(mm)
133×82×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66380879
CR-133B
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください