ホットサンドメーカー 電源タップ付き 食パン 朝食 昼食 目玉焼き

ホットサンドメーカー 電源タップ付き 食パン 朝食 昼食 目玉焼き ランテル・メディエール

『ホットサンドメーカー 電源タップ付き 食パン 朝食 昼食 目玉焼き』は、耳を切らずにそのままホットサンドが作れるホットサンドメーカーです。毎日の朝食にアレンジを加えることができます。お好みの食材を入れて食パンに挟んで焼くだけで簡単にホットサンドができあがります。焼き時間を変える事でお好みの食感で ホットサンドをお楽しみ頂けます。食パン6~12枚切まで対応可能です。フッ素コーティングが施されているほか、サーモスタット機能やコード収納機能も搭載されています。最短目安時間は3~4分です。

用途ホットサンドメーカーで忙しい日常生活において美味しくて栄養バランスの取れた食事を手軽に。 消費電力(W)400 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保証期間1年 コード長さ(cm)115 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×155×85 内容量1台
注意
※調理が終わったら必ず電源をお切りください。時間は目安です。 お使いの食材、食パンによって食感等は異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66385255 クリーム
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66385280 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする