未来工業
け書きペン 赤
削って使えます。
芯がヘタっても鉛筆のように削って使えます。
芯は引き出して使える長芯です。
削って使用すれば一般的なペンの5本分です。
トルエン・キシレンは使用していません。
5回分の目盛付です。
用途
コンクリート壁、ボード壁等へのけ書き作業。
タイプ
【丸芯】約3mm
インク色
赤
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1本
注意
※インクが漏れる場合がありますので、高温場所(50度以上)や直射日光のあたる場所に保管しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457730
-
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください