不易
FKPマーカー 角太赤 袋
環境にやさしいノンキシレン系ペイントマーカーです。
環境にやさしいノンキシレン系の溶剤を使用しています。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記が可能です。
通常よりペン先が強い耐芯のため長く使うことができます。
用途
鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、建築資材、工業資材へのマーキング。
仕様
【角太芯】8mm(短辺4mm)
材質
本体アルミ・キャップ樹脂
タイプ
油性
インク色
赤
線の太さ
太字
繰り返し・詰め替え
2
内容量
1本
注意
※容器を振る場合は、キャップを押さえながら振ってください。本体のネジ部を開けるとインク漏れを起こします。絶対に開けないでください。
※ペン先は押さえすぎるとインクのボタ漏れが起こります。速乾性ですので、使用後は必ずキャップをしてください。
※筆記線は直射日光に長くさらすと色あせることがあります。長時間ご使用される際は、換気を良くしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455675
KFKF8-H
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください