不易
高力ボルトM用消しペン袋
高力ボルト接合のマーキングを消去できます。
高力ボルト(ハイテンションボルト)専用字消しペンです。
ピンポイントで消去できます。
ビンや缶と違い安全に携帯できます。
用途
高力ボルトラインマーカー用字消しペン。
仕様
カット芯
材質
本体:アルミ、外袋:PP
タイプ
油性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455779
BMACH
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください