onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042M
仕様オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
機能(特殊機能)115 V ac電源、静的電源スイッチ、ゼロ電圧クロスのロジック制御を単純化
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプスルーホール実装
出力デバイストライアックドライバ
最大順方向電圧(V)1.5
最大入力電流(mA)60
絶縁電圧(V)4170 ac
内容量1箱(10個)