onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC
仕様●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTL●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74LVT
寸法(mm)6.5×4.4×0.9
タイプロジック:バッファ, ラインドライバ
インターフェースバッファ&ラインドライバIC
出力電流(mA)低レベル:(Max)64、高レベル:(Max)-32
ピン数(ピン)20
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6
最大伝播遅延時間@最大CL4.2ns
出力タイプ3ステート
内容量1箱(10個)