onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間5μs
標準降下時間100μs
出力デバイスダーリントン
最大順方向電圧(V)1.5
最大電流変換率(%)500
絶縁電圧(Vrms)1500
最大入力電流(A)3
内容量1箱(25個)