onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217M
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ入力電流:DC
チャンネル数2
機能(特殊機能)厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
標準上昇時間3.2μs
標準降下時間4.7μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.3
最大入力電流(mA)200
最大電流変換率(%)100
絶縁電圧(V)2500 ac
内容量1箱(10個)