onsemi モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 8mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74

onsemi モノステーブルマルチバイブレータ, 表面実装, 8mA, モノステーブルマルチバイブレータ, 74 onsemi

仕様74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、最大静止電流:40μA、論理回路:VHC 長さ(mm)10 幅(mm)4 寸法(mm)10×4×1.5 高さ(mm)1.5 タイプロジック:モノステーブルマルチバイブレータ ピン数(ピン)16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 最小パルス幅5 ns 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数8 低レベル出力電流(mA)(Max)8 高レベル出力電流(mA)(Max)-8 最大伝播遅延時間@最大CL29.5 ns @ 50 pF 内容量1箱(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68053346 74VHC123AM
オープン
4,698
5,168 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする