Molex コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 501330-0300

Molex コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 501330-0300 日本モレックス(molex)

仕様PicoClasp (TM) 単列型 長さ(mm)4.7 幅(mm)2.94 ピッチ(mm)1 極数3 シリーズPico-Clasp 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Pico-Clasp電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68050808 501330-0300
オープン
329
362 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする