HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
HIF3B
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058194
HIF3BA-40PA-2.54DSA(63)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください