onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 800V, 29 x 11.23 x 29mm, GBPC1508W
仕様GBPC1508:15 A ブリッジ整流器一体成形ヒートシンクにより、熱抵抗が非常に低く、最大限の放熱を実現しています サージ過負荷定格: 300 → 400 A ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 端子仕上げ材質 - 銀(ワイヤタイプ GBPC-W パッケージ向けにはんだ付け可能)、 - GBPC パッケージ用にニッケル 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
寸法(mm)29×11.23×29
高さ(mm)11.23
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージGBPC-W
実装タイプスルーホール
ピーク平均順方向電流(A)15
ピーク逆繰返し電圧(V)800
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300
ピーク逆電流(μA)500
ピーク順方向電圧(V)1.1
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-55
内容量1箱(5個)