onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852
仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ入力電流:DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間300μs
標準降下時間100μs
出力デバイスフォトダーリントン
最大順方向電圧(V)1.4
最大入力電流(mA)50
最大電流変換率(%)150
絶縁電圧(Vrms)5000
内容量1箱(10個)