電圧レベルシフタ onsemi

電圧レベルシフタ onsemi onsemi

仕様●伝播遅延テスト条件:15pF●低レベル出力電流 Max:24mA●論理回路:FXL 寸法(mm)2.1×1.6×0.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(Max)3.6、(Min) 1.1 1チップ当たりのエレメント数1 高レベル出力電流(mA)-24 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 出力タイプ3ステート 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68068378 FXL2TD245L10X
オープン
469
516 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする