onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701 onsemi

仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:26●特殊機能:電流ループレシーバ、デジタルロジックアース絶縁、電話機の鳴動検出器●論理出力:あり チャンネル数1 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 出力デバイスダーリントン光検出器 最大順方向電圧(V)1.7 最大入力電流(mA)20 絶縁電圧(Vrms)2500 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68069245 HCPL0701
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする