ナイロンブラシ

ナイロンブラシ DREMEL(ドレメル)

研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシです。金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。

用途金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去 軸径(Φmm)3.2 質量(g)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.4×50×25.4 外径(Φmm)25.4 適合材金属、木材 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 内容量1セット(2本)
注意
※20000回転/分以下の回転数でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68283305 538N
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする