曜日別特売

ダストカートエコ #700 フタ

ダストカートエコ #700 フタ - セキスイダストカートエコ #700 フタ - セキスイダストカートエコ #700 フタ - セキスイダストカートエコ #700 フタ - セキスイダストカートエコ #700 フタ - セキスイダストカートエコ #700 フタ - セキスイ

スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカート0.7m3タイプ用のフタです。
リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。
フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。
屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。
こちらの商品はダストカートフタのみとなっております。

用途ダストカートフタ材質ポリエチレン質量(kg)フタ:約4.0グレー角度(°)開放:180寸法D(mm)676寸法W(mm)1465仕上グレー開き方両開き繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本体は別売となります。
※個人宅配送は不可となります。企業様名、法人様名、屋号などのご明記をよろしくお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293620DCEF7DH
37,360
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする