曜日別特売

スポーツマグ

スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業スポーツマグ - ピーコック魔法瓶工業

炭酸飲料に対応した大容量直飲みボトル。
取っ手付きなので持ち運びしやすい。
傷や衝撃から瓶を守る底カバー付き。

材質内瓶:SUS316口径(Φmm)約40
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体68514917AJL-R70 CA1本(0.7L)ベージュ(CA)0.7約100×80×263約0.378以下(6時間)
7,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
本体68514926AJL-R70 K1本(0.7L)カーキ(K)0.7約100×80×263約0.378以下(6時間)
7,000
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
本体68514935AJL-R100 CA1本(1L)ベージュ(CA)1約105×89×290約0.487以下(6時間)
8,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体68514944AJL-R100 K1本(1L)カーキ(K)1約105×89×290約0.487以下(6時間)
8,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体68514960AJL-R120 B1本(1.2L)ブラック(B)1.2約105×89×330約0.547以下(6時間)
9,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
本体68514969AJL-R120 K1本(1.2L)カーキ(K)1.2約105×89×330約0.547以下(6時間)
9,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする