TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
ラインエース 22114シリーズ
SDホースの耐圧タイプです。
一般デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。
ダンパー車のサクション用。
仕様
●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171
材質
軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
10
内径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
63.4
使用温度(℃)
-10~50
曲げ半径(mm)
225
外径(mm)
63.4
アズワン品番
67-2361-10
内径(mm)
50.8
許容圧力(MPa)
0.5
最低使用温度(℃)
-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502439
22114-050-10
¥
30,396
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください