AMPHENOL
Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入
Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様
●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072
定格電流(A)
8
アズワン品番
65-7658-34
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68526580
VN0101600251C
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください