フエニックス・コンタクト
PNEUMATICS FEMALE CONNECTOR
Phoenix Contactソケット / コネクタ
色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール
仕様
●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:メス●コード番号:803-3819
アズワン品番
65-7515-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68513980
1676776
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください