曜日別特売

SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0

SparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 - SPARKFUNSparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 - SPARKFUNSparkFun Beefcake Relay Control Kit Ver. 2.0 - SPARKFUN

Description
Your 5V system can wield great power with this big, beefy relay board. How does 10A on the NC contacts and 20A on the NO contacts at 220VAC sound? The SparkFun Beefcake Relay Control Kit contains all the parts you need to get your high-power load under control. Only minimal assembly is required!
The heart of the board is sealed, SPDT 20A/10A Relay. The relay is controlled by 5V logic through transistor, and an LED tells you when the relay is closed. This is kit, so it comes as through-hole parts with assembly required, which makes for some nice soldering practice. Screw terminal connectors on either side of the board make it easy to incorporate into your project.
There are some pretty beefy traces connecting the relay to the load pins, but the 3-pin terminals are only rated for 15A max! If you plan on connecting larger load, you'll need to solder directly to the board. As always with high current and voltage, play it safe and use your judgment when deciding how much of load you want to put on board -- in open airflow the PCB can handle the full 20A for few minutes at time, but in an enclosed area heat can build up.
Note:Please keep in mind that this board is really meant for someone with experience and good knowledge of electricity. If you're uncomfortable soldering or dealing with high voltage, please check out the IoT Power Relay. The IoT Power Relay is fully enclosed, making it lot safer.
Get Started With the Beefcake Hookup Assembly Guide
Features
Voltage Rating:220VAC/28VDC
VCC requirements:4-6V, 150mA capable
SPDT pins exposed(Form C)
14 AWG screw terminals for relay connections.
10 AWG solder lugs for relay connections.
Flyback diode included
Zener recovery diode included(decreases turn-off time)
Heavy oz. copper on PCB

アズワン品番67-0424-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68643787KIT-13815
3,220
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする