フォルテグロウメディカル
FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。
チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。
フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様
●サイズ:幼児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み
アズワン品番
65-9133-79
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649938
FGM-OC-SS
¥
7,200
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください