スイッチサイエンス
ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
仕様
●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振
アズワン品番
67-0372-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649886
SSCI-063647
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください