エスコ
照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様
●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●白熱灯60W相当●中心直下照度
アズワン品番
65-9278-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68690285
EA761XD-38
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください