日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
仕様
●色:白●容量mL:300●摺部:29/42●コード番号:016-29300●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-31
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687537
016-29300
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください