ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ - Glass Expansionペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ - Glass Expansion

フッ素ポリマーエラストマー。
濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。
耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。

仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.29mm●厚み:0.85mm●外径:3.99mm●タグ色:紫/黒アズワン品番65-8747-64内容量1個(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68720814VS2.29-PBLK
26,700
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする