出雲ゴム工業
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径4mm×10m巻
材質
シリコーン
全長
10m巻
内径(Φmm)
2
滅菌
オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)
外径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
200
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68726728
HS-52004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください