プラム
プラム 多目的固定ベルト,幅70mm×長さ600mm,ピンク
マジックタイプの多目的固定ベルトです。
ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。
材質
(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム
長さ(mm)
600
幅(mm)
70
色
ピンク
加工
オーバーロック縫製加工品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68724847
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください