コロタップ400 転造タップ(780)B105 T400NM100DAMシリーズ
貫通孔および止まり穴の両方の加工に適した高速で切りくずの出ない転造タップです。
被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) 。
仕様●精度:6H●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):56●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:3.5山●材質/仕上:超硬●コード番号:197-8949
アズワン品番65-8248-23
内容量1本
貫通孔および止まり穴の両方の加工に適した高速で切りくずの出ない転造タップです。
被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) 。