イワツキ
メディカルドレープ撥水防水性FDHA60609 9円穴
圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。
撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。
AAMI規格レベル4。
仕様
9円穴あき
寸法(mm)
600×600
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68738007
004-42045
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください