お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

トップ 吸引カテーテル,12Fr,40cm,口鼻腔用

トップ 吸引カテーテル,12Fr,40cm,口鼻腔用 - トップ

滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。
先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。
弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。
すべて弾性チューブです。
カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。
個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。

用途口鼻腔用形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口長さ(cm)40外径(Φmm)4医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低内容量1箱
医療機関コードをお持ちの方は、医療機関申請後すぐ販売価格が確認できます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6874785914403
申請後表示
申請後表示
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
医療関係者申請を行う
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする