ロイヤルタップG
貴金属加工用切削油剤
用途ドリル・タップ・ノコビキ加工
成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤
容量(L)0.08
引火点(℃)145
外観暗緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量80mL
比重(at15℃)0.97
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)14.5
危険物の性状非水溶性
内容量1個(0.08L)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい