メカクールカットW-HU

メカクールカットW-HU 日本メカケミカル

抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。シリコン系消泡剤を含まずに、優れた消泡性を発揮する切削油剤

用途非鉄材料の切削加工一般(銅・銅合金など) 成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.4(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)8.8(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)35(15倍希釈液) 摩擦係数0.13(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)11.5(15倍希釈液) 内容量1個(20L)
注意
※加工材料によっては変色を起こすものもありますので、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。アクリル系樹脂に影響を与える場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69395140 E-a025-20L
30,760
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする