メカエコプレスHI-L53

メカエコプレスHI-L53 日本メカケミカル

ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油

用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)130 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)100 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.98 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)10.5 危険物の性状非水溶性 内容量1個(18L)
注意
※銅合金など加工材料によっては変色を起こすものもありますので、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69395630 D-z092-18L
32,100
30,990
34,089 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする