メカドライプレスD-50UK3

メカドライプレスD-50UK3 日本メカケミカル

微残留タイプのため加工後の脱脂が簡単にできる

用途銅、銅合金、鉄用。絞り、抜き、曲げ加工 成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素)、防錆剤、油性向上剤 容量(L)18 引火点(℃)44 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79 摩擦係数0.14 耐荷重(kg/cm2)16.5 危険物の性状非水溶性 内容量1個(18L)
注意
※火気のある場所での使用は避けて下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69395648 D-d010-18L
33,750
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする