曜日別特売

ブラシレスモータードライバIC評価基板

ブラシレスモータードライバIC評価基板 - マルツエレック

東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板
TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。
速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。
また、1センサに対応しています。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。
備考 TC78B015AFTGについての情報

仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68794628MTO-EV031(TC78B015AFTG)
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする