超吸水スポンジ ブロックタイプ

超吸水スポンジ ブロックタイプ - アイオン超吸水スポンジ ブロックタイプ - アイオン超吸水スポンジ ブロックタイプ - アイオン

キッチン周りで使いやすい形状・サイズのスウノ超吸水スポンジシリーズです。水切れが良く、絞った分だけ吸水力が回復するので、吸い取る・絞るを繰り返せば吸水力を落とすことなく、キッチンまわりの水分やこぼし物が吸い取れます。ブロックタイプは女性でも片手で絞れる設計で、約110mlの水を吸収・保持が可能です。

材質PVAグレー高さ(mm)20質量(g)50縦(mm)65横(mm)110耐熱温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836366154-GY
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする