アズワン アズワンの トラック輸送・安全用品 アズワンの トラック輸送・運送用品 アズワンの ラッシングベルト ショーリングバー JJSB-Lシリーズ ショーリングバー JJSB-Lシリーズ 注文コード 68918406 注文コード 68918406 注文コード 68918406 注文コード 68918406 注文コード 68918406 注文コード 68918406 持ち運びやすいスライドハンドル付きです。 しっかりと固定できる丈夫な設計です。 仕様●適応サイズ:2220-2500mm●重量:8.5kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール) アズワン品番65-8102-18 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JJSB-L4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68918406 JJSB-L4 ¥17,200 ¥17,100 ¥17,100 ¥18,810 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トラック輸送・運送用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity あおり埋込ステップ JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ マニラトラックロープ 八ツ矢工業 税込¥5,938~ ¥5,398~ 黒ゴムリングL 10P 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PPトラックロープ 八ツ矢工業 税込¥1,868~ ¥1,698~ 楽らくアンカーバンドストロング AK30 KAPI'S 税込¥30,778~ ¥27,980~ フック付ゴムリング 八ツ矢工業 税込¥395 ¥359 バスケットへ パイロントラックロープ 八ツ矢工業 税込¥3,628~ ¥3,298~ ラチェット式蛍光ラッシングベルト スリーエッチ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 軽トラネット 八ツ矢工業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ トラックシート帆布スロープ美張り ユタカメイク 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 観音開き用トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2FD-00 AGFA 税込¥80,278 ¥72,980 バスケットへ ベルタイト スナップフック シライ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥1,758~ ¥1,598~ AIR-STRONG専用フィルム サンユー印刷 税込¥26,378 ¥23,980 のぼるくん ステンレス JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム積層品”カット品 ミナ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 ミナ 税込¥27,478~ ¥24,980~ ベルタイト(ステンレス) 両端アイ シライ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ JBラッシングレール用 エンドキャップ JB(日本ボデーパーツ工業) 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウトラック用品トラック輸送・安全用品トラック輸送・運送用品ラッシングベルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります ラッシングベルト 締具関連 緩衝材・トラックボード トラック用梯子 荷台クレーン 荷台収納 荷台保護 荷台用ゴムバンド トラック/荷掛ロープ トラックシート トラックシート補修テープ トラックシート補修用接着剤 シートフレーム・荷台スロープベルト トラックネット 幌 引越用品 シェアする マイページ 最近見た商品