アイビジョン
VersaStream
CO2サンプリングライン
患者装着部からコネクタまで一体化構造
チューブ自体が除湿機能を有しており、更にガスセンサー保護フィルタを備える
メスルアーコネクタのあるガス吸気ポート向け
仕様
●NL ルアーロックタイプ(メス) 金属リング付●ラテックスフリー/DEHPフリー●ケーブル長:200cm●数量:1箱25本入(1箱あたりの価格)●適用患者:成人●適用体重:20kg以上●使用時間:24時間
アズワン品番
65-8296-78
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934978
7090121115
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください