配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm

配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm - アズワン配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm - アズワン配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm - アズワン配線ダクト用 LEDベースライト W60~W120cm - アズワン

すっきりスタイリッシュなプラグタイプのベースライトです。
連結設置でシームレスな光を実現。

仕様●素材:アルミ・アクリル●サイズ:W120×D3.2×H6.2cm●重量:1.1kg●拡散配光●調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。●ランプの交換はできません。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896555961-784-71-965-9074-29
38,900
38,800
42,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
6896556861-784-71-1265-9074-32
38,900
38,800
42,680(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする