ディスポーザブル コネクティングチューブ(ロングタイプ)未滅菌 30.5m

ディスポーザブル コネクティングチューブ(ロングタイプ)未滅菌 30.5m - ConMed

コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。
90cm毎に、チューブの径が大きくふくらんだ所(バブル)があります。
切断する位置を選んで、いろいろなサイズのチューブや器具に接続できます。
透明なPVC製で吸引物が外から見えます。
切る位置を変えることによりいろいろなサイズの接続端が得られます。

仕様●内径(mm):最小径/7.1、最大径/11.0●外径(mm):最小径/10.5、最大径/16.0●長さ(m):30.5●包装:1入●未滅菌●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。アズワン品番65-9168-71内容量1箱
注意
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689705294827
7,290
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする