油性用筋違刷毛(山羊毛/上塗用) EA109LAシリーズ
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:10mm●毛丈:24mm●玉厚:8mm●毛質:ふつう●全長:150mm●重量:約8.5g●板幅:9mm●型式:筋違●山羊毛●上塗用●油性用
アズワン品番65-9243-62
内容量1本
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。