アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 塗料用ボトル 並白文字筆(山羊毛) EA109MJシリーズ 並白文字筆(山羊毛) EA109MJシリーズ 注文コード 仕様●サイズ:6号●毛丈:38mm●毛幅:7.6mm●全長:225mm●油性用●山羊毛●ペンキ用の筆 アズワン品番65-9244-42 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109MJ-76 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68971658 EA109MJ-76 ¥250 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウン 税込¥395 ¥359 バスケットへ フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 樹脂製軽量柄杓パイプ柄450mm 坂爪製作所(sakazume) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所 税込¥285 ¥259 バスケットへ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ サスペンションビーム H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥10,778~ ¥9,798~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クイックワイヤーバー(1個入) 岩田製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,398~ ¥3,998~ サスペンションビーム H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥94,578~ ¥85,980~ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 税込¥571~ ¥519~ (6) NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スチールペール缶 TRUSCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく塗料用ボトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります ローラーバケット/カートリッジ 工事用下げ缶 工事用空き缶 調色セット/補修用カップ 工事用バケツ 塗料用ボトル 工事用ひしゃく 容器関連商品 工事用トロ舟 刷毛収納用品 シェアする マイページ 最近見た商品