アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 塗料用ボトル 点付筆(イタチ毛) EA109MJシリーズ 点付筆(イタチ毛) EA109MJシリーズ 注文コード 細字・版下・デザインなどに、幅広くお使い頂ける筆です。細やかな文字や線をかけるよう、短めの穂で、腰はやや強めにできています。 仕様●サイズ:中●毛丈:13mm●毛幅:3.0mm●全長:175mm●材質:いたち毛●油性用 アズワン品番65-9244-54 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109MJ-92 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68971667 EA109MJ-92 ¥880 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,398~ ¥3,998~ クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所 税込¥285 ¥259 バスケットへ ブラックシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ クイックワイヤーバー(1個入) 岩田製作所 税込¥10,998~ ¥9,998~ nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ アダプター BH R58 H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ フレキシフレームサイド(1個入) 岩田製作所 税込¥1,868~ ¥1,698~ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ クイックワイヤーインサート(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所 税込¥3,958~ ¥3,598~ アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ サスペンションビーム H11B(100個入) 岩田製作所 税込¥94,578~ ¥85,980~ クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ スチールペール缶 TRUSCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく塗料用ボトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります ローラーバケット/カートリッジ 工事用下げ缶 工事用空き缶 調色セット/補修用カップ 工事用バケツ 塗料用ボトル 工事用ひしゃく 容器関連商品 工事用トロ舟 刷毛収納用品 シェアする マイページ 最近見た商品