アズワン アズワンの 塗装・養生・内装用品 アズワンの 容器・ひしゃく アズワンの 塗料用ボトル 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ 注文コード 補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。 仕様●毛幅:30mm●毛丈:27mm●玉厚:5mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平 アズワン品番65-9244-68 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA109ML-14 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68971685 EA109ML-14 ¥390 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アダプター BH R58 H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥505 ¥459 バスケットへ クイックシャフト延長パーツ(1個入) 岩田製作所 税込¥285 ¥259 バスケットへ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,398~ ¥3,998~ サスペンションビーム H11B(10個入) 岩田製作所 税込¥10,778~ ¥9,798~ 一斗缶切(ブイマックスプロ) 宮谷製作所 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ODグリーンシート #3000 ロール ユタカメイク 税込¥25,278~ ¥22,980~ オートカバー カンバラ 税込¥16,478~ ¥14,980~ NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造 税込¥461~ ¥419~ (1) クイックワイヤーインサート(10個入) 岩田製作所 税込¥2,198 ¥1,998 nax WB4L缶用アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 画筆 3本組 サンフレイムジャパン 税込¥692 ¥629 バスケットへ ホワイトシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ クイックシャフト延長パーツ(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 税込¥120~ ¥109~ (245) ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウン 税込¥395 ¥359 バスケットへ グリーンシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ 税込¥527~ ¥479~ 一斗缶切り V-max pro イノウエ商工 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クイックワイヤーインサート(100個入) 岩田製作所 税込¥17,578~ ¥15,980~ ゴルフネット25mm 目合 シンセイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 247M 紙 15 クィックマスカー 大塚刷毛製造 税込¥571~ ¥519~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく塗料用ボトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります ローラーバケット/カートリッジ 工事用下げ缶 工事用空き缶 調色セット/補修用カップ 工事用バケツ 塗料用ボトル 工事用ひしゃく 容器関連商品 工事用トロ舟 刷毛収納用品 シェアする マイページ 最近見た商品