エスコ エスコの 研磨材 エスコの マジックディスク・サンディングペーパー エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー やすり(幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ やすり(幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ 注文コード 68973618 注文コード 68973618 注文コード 68973618 注文コード 68973618 角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。 仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広 アズワン品番65-9262-34 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA521TF-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68973618 EA521TF-6 オープン ¥1,680 ¥1,680 ¥1,848 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 税込¥6,928~ ¥6,298~ ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボン 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 3M Xtract ネットディスク 310W 3M(スリーエム) 税込¥2,629~ ¥2,390~ (1) 3M Xtract ネットディスク 710W 3M(スリーエム) 税込¥4,389~ ¥3,990~ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ サンディングペーパー 京セラ 税込¥549 ¥499 バスケットへ スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム) 税込¥8,248~ ¥7,498~ クロスベルト 957F 3M(スリーエム) 税込¥5,388~ ¥4,898~ キュービトロンII クロスベルト 981F 3M(スリーエム) 税込¥26,378~ ¥23,980~ キュービトロンII クロスベルト 967F 3M(スリーエム) 税込¥78,078~ ¥70,980~ キュービトロン3 クロスベルト 1184F 3M(スリーエム) 税込¥28,578~ ¥25,980~ キュービトロンII クロスベルト 726A 3M(スリーエム) 税込¥23,078~ ¥20,980~ トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム) 税込¥18,678~ ¥16,980~ トライザクトクロスベルト 307EA 3M(スリーエム) 税込¥32,978~ ¥29,980~ キュービトロンII クロスベルト 784F 3M(スリーエム) 税込¥21,978~ ¥19,980~ キュービトロンII クロスベルト 947A 3M(スリーエム) 税込¥36,278~ ¥32,980~ キュービトロンII クロスベルト 984F 3M(スリーエム) 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材マジックディスク・サンディングペーパーディスクペーパー・サンダー用ペーパー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります ロールタイプ ディスクペーパー・サンダー用ペーパー ディスクパッド クッションパット シェアする マイページ 最近見た商品