自転車用ライト/LED EA758HCシリーズ
ワンタッチで着脱可能なクリップ式3LEDライトです。無段階に90度の角度調節可能です。前カゴ用 直置きもできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:58×62×67●重量:約55g●材質:本体・クリップ/ABS樹脂 レンズフード・カバー/合成ゴム●使用電池:単4×3本(別売)
アズワン品番65-9276-77
内容量1個
ワンタッチで着脱可能なクリップ式3LEDライトです。無段階に90度の角度調節可能です。前カゴ用 直置きもできます。