エスコ
PF管ダクトクリップ EA947BSシリーズ
PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
仕様
●適合管:PF管22●適合径(mm):30.5●入数:1個●材質:SPCC●サイズ(mm):ΦD/30.5、B/32、H/46.5
アズワン品番
65-9317-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978186
EA947BS-204
オープン
¥
290
¥319
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください